OSG(オーエスジー)
非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃長
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:6
刃長(mm)
12
注文コード
86546227
品番
HYP-ALM-3F 2.5X12X60XS6
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
トラスコ品番
702-6186
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
DCON:6
呼び寸法(mm)
2.5×12×60×S6
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6
切削径(Φmm)
DC:2.5
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:12
フルート
NOF(枚):3