非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
全長(mm)OAL:66
溝長(mm)24
直径(mm)4.6
4.6
3.9
4.4
4.7
11.7
7.1
11.4
7.8
1.2
6.8
1.4
9.7
1.3
5.9
2
6.2
7.5
8.3
1.9
6.7
5.5
3.1
10.1
9.3
3.5
9.4
9.6
8.6
10.3
3.4
9
8.9
7
10.9
6.5
10.6
5.6
3.66
5.8
5.7
1.6
6.4
5.3
3.6
内容量1本注文コード86546455品番HYP-ALD-3D 4.6
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-0863
全長(mm)
OAL:66
溝長(mm)
24
呼び寸法(mm)
4.6
シャンク径(mm)
6
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
4.6
切削径(Φmm)
DC:4.6
寸法DCON(mm)
6
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする