OSG(オーエスジー)
非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
シャンク径(mm)
10
12
8
6
3
10
全長(mm)
OAL:89
OAL:102
OAL:79
OAL:66
OAL:38
OAL:89
OAL:52
OAL:45
OAL:62
溝長(mm)
47
55
41
24
8
34
9
47
28
13
11
20
10
直径(mm)
8.6
8.6
8.6
9.7
8.3
9.3
9.4
9.6
9
8.9
11.7
7.1
11.4
7.8
4.6
1.2
6.8
1.4
1.3
5.9
2
6.2
7.5
1.9
6.7
3.9
5.5
3.1
10.1
3.5
10.3
4.4
3.4
4.7
7
10.9
6.5
10.6
5.6
3.66
5.8
5.7
1.6
6.4
5.3
3.6
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86548808
品番
HYP-ALD-3D 8.6
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。
用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
702-9383
全長(mm)
OAL:89
溝長(mm)
47
呼び寸法(mm)
8.6
シャンク径(mm)
10
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
8.6
切削径(Φmm)
DC:8.6
寸法DCON(mm)
10
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2