非鉄用超硬ドリル 3Dタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)OAL:102
溝長(mm)55
直径(mm)10.9
10.9
11.7
11.4
10.1
10.3
10.6
7.1
7.8
4.6
1.2
6.8
1.4
9.7
1.3
5.9
2
6.2
7.5
8.3
1.9
6.7
3.9
5.5
3.1
9.3
3.5
9.4
9.6
8.6
4.4
3.4
4.7
9
8.9
7
6.5
5.6
3.66
5.8
5.7
1.6
6.4
5.3
3.6
内容量1本注文コード86549395品番HYP-ALD-3D 10.9
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

特殊ギャッシュ・独自の溝フォームを採用することにより、低抵抗と切りくず安定性を実現しました。

用途
銅合金:
アルミ展伸材:◎
アルミ合金鋳物:◎
マグネシウム合金:◎
トラスコ品番
703-4068
全長(mm)
OAL:102
溝長(mm)
55
呼び寸法(mm)
10.9
シャンク径(mm)
12
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
30
直径(mm)
10.9
切削径(Φmm)
DC:10.9
寸法DCON(mm)
12
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする