OSG(オーエスジー)
面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
HY-QCC R1.15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2.3
2.3
3.3
5.8
シャンク径(Φmm)
DCON:3
DCON:3
DCON:4
シャンク径(mm)
3
3
4
ボール半径(mm)
RE:1.15
RE:1.15
RE:1.65
RE:2.9
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86549630
品番
HY-QCC R1.15
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。
用途
ステンレス鋼(~35HRC):
、チタン合金:
、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):
、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:
、アルミ合金:
、耐熱合金:
トラスコ品番
688-7936
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.04
シャンク径(Φmm)
DCON:3
角度(°)
首:30
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
RE:1.15
首下長(mm)
LH:12.5
コーティング
WXLコーティング
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.3
切削径(Φmm)
DC:2.3
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:2.04