面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC

面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC - OSG(オーエスジー)

ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。

用途
ステンレス鋼(~35HRC):
、チタン合金:
、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):
、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:
、アルミ合金:
、耐熱合金:
角度(°)
首:30
表面処理
WXLコーティング
コーティング
WXLコーティング
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545990HY-QCC R2.9688-79354706.93DCON:4
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549630HY-QCC R1.15688-79363602.04DCON:3
¥12,500
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549675HY-QCC R1.65688-79343602.93DCON:3
¥13,300
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする