面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCCHY-QCC R1.65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)3.3
シャンク径(Φmm)DCON:3
シャンク径(mm)3
ボール半径(mm)RE:1.65
内容量1本注文コード86549675品番HY-QCC R1.65
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

ボール部282°の刃付け仕様でパイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能です。

用途
ステンレス鋼(~35HRC):
、チタン合金:
、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC):
、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:
、アルミ合金:
、耐熱合金:
トラスコ品番
688-7934
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
2.93
シャンク径(Φmm)
DCON:3
角度(°)
首:30
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
RE:1.65
首下長(mm)
LH:17.5
コーティング
WXLコーティング
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
3.3
切削径(Φmm)
DC:3.3
機能長さ(mm)
LF:60
最大切込み(mm)
APMX:2.93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする