JTC4722 クランクシールプーラー JTC 86556831

JTC4722 クランクシールプーラー JTC 86556831
JTC4722 クランクシールプーラー JTC 86556831

クランクシールプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86556831
品番
JTC4722
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

クランク及びカムシャフト等のオイルシール抜き取りが簡単!

用途
全長:205mm 爪長さ:45mm 爪幅:4mm、6mm支点長さ:35mm
取扱説明書:(33.65MB) (33.65MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする