LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161

LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161
LM-A32R1W ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ 86558161

ラミネーター 2本ローラーLM-A32R1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大ラミネート幅(mm)A3/338mm
内容量1台注文コード86558161品番LM-A32R1W
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。

仕様
主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。
ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。
フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。
万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。
消費電力
700W
最大ラミネート幅(mm)
A3/338mm
付属品
フィルム受け、取扱説明書
材質
樹脂
寸法(mm)
約W465×D115×H75
質量(kg)
約1.52kg
サイズ
加工:A3サイズまで
電源
AC100V 50/60Hz
方式
ホットラミネート方式
電源コード(m)
1.2
本数
ローラー:2本
ウォームアップ時間
60秒~90秒※環境によって異なります。
ラミネート速度(mm/分)
電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分
注意
※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。
※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。
※・発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)
※・一枚しかない大切な絵や写真など・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)・熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)
※・片面のみのラミネート・ラミネートフィルムのみのラミネート・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工
※・クレジットカードなどの磁気カード
※・折れ曲がっている物、湾曲している物
※・押し花(台紙を使用していないもの、台紙、ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)
※・金属、布、木片など、紙以外の素材
※・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物
※・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする