9853 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558258

9853 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558258
9853 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558258
9853 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558258

パンツ(テーパード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)79
サイズ15号
内容量1着注文コード86558258品番9853
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

女性らしさが引き立つ美シルエットの上品なデザイン。美しくはける細身テーパード。ウエストまわりがラク。かがんでも背中が出にくい。太もも部分はゆったり。ストレッチ性がよく動きます。

仕様
手洗い、ストレッチ
ネイビー
サイズ
15号
股下(cm)
63
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
105
裾幅(cm)
17
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする