ハネクトーン早川
パンツ(テーパード)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
70
89
84
73
70
76
64
67
79
サイズ
9号
19号
17号
11号
9号
13号
5号
7号
15号
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86558346
品番
9012
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
動きやすく快適な細身の美シルエット。軽い着心地のストレッチ杢ツイル。ストレッチ性があり、動きやすく軽い着心地。気品を感じる、上品な光沢感。ご家庭でお洗濯できます。
サイズ
9号
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
95
仕様
手洗い、ストレッチ
色
グレー
股下(cm)
84(フリー)
素材
ストレッチ杢ツイル ポリエステル82% 毛18%