9012 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558416

9012 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558416
9012 パンツ(テーパード) ハネクトーン早川 86558416

パンツ(テーパード)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)64
サイズ5号
内容量1着注文コード86558416品番9012
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

動きやすく快適な細身の美シルエット。軽い着心地のストレッチ杢ツイル。ストレッチ性があり、動きやすく軽い着心地。気品を感じる、上品な光沢感。ご家庭でお洗濯できます。

サイズ
5号
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
89
仕様
手洗い、ストレッチ
グレー
股下(cm)
84(フリー)
素材
ストレッチ杢ツイル ポリエステル82% 毛18%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする