9864 ワイドパンツ ハネクトーン早川 86558450

ワイドパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)72
サイズ13号
ネイビーブルー
内容量1着注文コード86558450品番9864
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

肩の力を抜いて着られるゆったりしたシルエットにこだわりながら、ラフになりすぎないナチュラルで上品な雰囲気で好感度を引き出すコレクション。スカート感覚ではけるクロップド丈のパンツなら軽快な印象なのにエレガント。

ネイビーブルー
サイズ
13号
股下(cm)
53
ウエスト(cm)
72
股上(cm)
30
仕様
手洗い・ストレッチ・制菌
ヒップ(cm)
143
素材
ナチュラルエコストレッチ 複合繊維(ポリエステル)100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする