曜日別特売
71412 ブーツカットパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558766

71412 ブーツカットパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558766
71412 ブーツカットパンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558766

ブーツカットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)93
サイズ19号
ヒップ(cm)113
内容量1枚注文コード86558766品番71412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
サイズ
19号
ウエスト(cm)
93
股上(cm)
26.5
ヒップ(cm)
113
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ付、裏地あり
色
ブラック
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル60% 複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする