曜日別特売

ブーツカットパンツ

ブーツカットパンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ブーツカットパンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ付、裏地あり
色
ブラック
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル60% 複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865587667141219号9326.5113
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
865593087141217号8725.5108
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする