曜日別特売
72100 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558800

72100 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558800
72100 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558800
72100 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558800
72100 パンツ en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 86558800

パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)91~123
色アイスグレー
サイズ3L
ヒップ(cm)121
内容量1枚注文コード86558800品番72100
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。大理石プリントを施したツイル素材。控えめな光沢感と透けない丈夫な素材です。UVカット、吸汗・速乾、接触冷感の機能性があります。

色
アイスグレー
サイズ
3L
ウエスト(cm)
91~123
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
121
仕様
2WAYストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、吸汗・速乾、裏地なし
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする