曜日別特売

パンツ

パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))パンツ - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。大理石プリントを施したツイル素材。控えめな光沢感と透けない丈夫な素材です。UVカット、吸汗・速乾、接触冷感の機能性があります。

仕様
2WAYストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、吸汗・速乾、裏地なし
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル100% トリコットツイル
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
ウエスト(cm)
色
サイズ
ヒップ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8655880072100アイスグレー3L91~12329.5121
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655883672100ブラックLL83~11528.5113
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655889772100ネイビーM67~992698
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655897672100アイスグレーLL83~11528.5113
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655901972100アイスグレーM67~992698
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655922072100ブラックL75~10727105
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655935172100ブラック3L91~12329.5121
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655936072100ブラックS63~952595
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655939672100アイスグレーL75~10727105
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655942172100ネイビーLL83~11528.5113
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655943972100ブラックM67~992698
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655950072100ネイビーS63~952595
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655951872100ネイビーL75~10727105
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655957072100ネイビー3L91~12329.5121
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
8655959772100アイスグレーS63~952595
¥6,900
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする