en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ブーツカットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
87
87
93
サイズ
17号
17号
19号
ヒップ(cm)
108
108
113
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86559308
品番
71412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイズ
17号
ウエスト(cm)
87
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
108
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ付、裏地あり
色
ブラック
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル60% 複合繊維(ポリエステル)40%