en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
67~99
63~95
67~99
75~107
83~115
91~123
色
ブラック
アイスグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
3L
L
LL
M
S
ヒップ(cm)
98
95
98
105
113
121
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86559439
品番
72100
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。大理石プリントを施したツイル素材。控えめな光沢感と透けない丈夫な素材です。UVカット、吸汗・速乾、接触冷感の機能性があります。
色
ブラック
サイズ
M
ウエスト(cm)
67~99
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
98
仕様
2WAYストレッチ、ウエストゴム仕様、両脇ポケット付、吸汗・速乾、裏地なし
股下(cm)
85(ハーフ)
素材
ポリエステル100% トリコットツイル