※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
真空(V)ポートΦ6
オプション個別破壊圧力供給(PD)ポート付き(M3)
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
注文コード86633848
品番ZK2A07K5QWA-06-D
参考基準価格(税別)¥34,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
この商品は真空ポート・オプション・供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様など5120種類から選べます
他の種類を見る
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上