曜日別特売
ZK2A15K52L3A-07-BJK エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~ SMC 86738078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A~

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個機能スイッチ省エネ機能:なし注文コード86738078品番ZK2A15K52L3A-07-BJK
参考基準価格(税別)¥33,940販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

オプション単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、破壊流量調整ニードル 丸型ロックナット、破壊流量調整ニードル ドライバ操作型定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)機能スイッチ省エネ機能:なし単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体コネクタ仕様300mm(コネクタAss'y)圧力範囲(kPa)IO-Link対応真空用圧力スイッチ:0~-101真空(V)ポートΦ6エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
関連資料:カタログ取扱説明書:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする