大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エアーポンプ
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86757774
品番
TIP-100
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減)
新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。
騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
吐出口径(Φmm)
19(VP-13)
定格電圧(V)
単相AC100
質量(kg)
6
消費電力(W)
68
騒音レベル(dB(A))
37(-1m)
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
空気流量(L/min)
100
使用圧力範囲(kPa)
10〜20
定格圧力(kPa)
17
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません