大晃機械工業(TAIKO)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
18
10
18
定格電圧(V)
三相AC200
単相AC100
三相AC200
空気流量(L/min)
400
150
200
250
300
350
400
500
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86757878
品番
TIP-400
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
吐出口径(Φmm)
26(VP-20)
定格電圧(V)
三相AC200
質量(kg)
18
消費電力(W)
360/380
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
341×246×232.5
周波数(Hz)
50/60共用
騒音レベル(dB(A))
52(-1m)
空気流量(L/min)
400
使用圧力範囲(kPa)
10~30
定格圧力(kPa)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません