曜日別特売
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246

 

GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246
GA-JM017 これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ) 86758246

これエエやん エアホースセット 交換・延長用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)2
内容量1セット注文コード86758246品番GA-JM017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。
2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。
2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。
ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
ソケット、プラグのサイズ:20型

用途
エアホースとエアソケット、エアプラグのセット
ホース長さ(m)2内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする