GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544 GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544 GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544 GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544 GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544 GA-JM049 これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ) 86758544

これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86758544 品番 GA-JM049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。

取付ねじG1/8 ノズル長(mm)100 材質黄銅 用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする