曜日別特売
GA-JM091 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758605

 

GA-JM091 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758605
GA-JM091 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758605
GA-JM091 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758605
GA-JM091 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758605

これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径【内ねじ】6(Rc1/4)、【外ねじ】6(R1/4)注文コード86758605品番GA-JM091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途
機器への逆流を防ぐための逆止弁
材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム呼び径【内ねじ】6(Rc1/4)、【外ねじ】6(R1/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする