GA-JM092 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758614 GA-JM092 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758614 GA-JM092 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758614 GA-JM092 これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ) 86758614

これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径【内ねじ】10(Rc3/8)、【外ねじ】10(R3/8) 注文コード86758614 品番GA-JM092
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径3種類から選べます 他の種類を見る

エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。
水、エアー用の機器に使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム 呼び径【内ねじ】10(Rc3/8)、【外ねじ】10(R3/8) 用途機器への逆流を防ぐための逆止弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする