※本体画像

KG500A-1000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック 86760328 KG500A-1000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ ケージーパルテック 86760328

階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mm) 注文コード86760328 品番KG500A-1000
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製薄口ノンスリップです

材質【金代】SUS304 仕上【金代】HL 穴径(Φmm)下穴5mm皿7mm 穴ピッチ(mm)300程度 用途屋外用・室内用ノンスリップ 長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
取替え
株式会社トコロガラス 様 (建設業・工事業)

鉄製のノンスリップが 錆びて仕様振り用の為 ステンレス製に取替えしました。寸法等が 合っていて 使用良好でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする