※本体画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 内装資材
ケージーパルテックの 床・階段関連部材
パルステップ KG508用コーナー役物
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86760346
品番
KG508C入隅
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
KG508用入隅役物です
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
サイズ
70×70
穴径(Φmm)
下穴5/皿7
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。