GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636 GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636 GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636 GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636 GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636 GM-ST01 硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」 ネクストリー 86763636

硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 86763636 品番 GM-ST01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。
アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。
pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。
【特徴】
・幅広いpH域で凝集処理が可能。
・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。

主成分ゼオライト 形状粉末 使用の目安排水に対して0.01〜0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1〜2g) ※高濃度の場合は要調整 作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。 用途○硝子加工排水 危険物の類別非危険物
注意
・直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
・開封後は湿気が入らないよう保管下さい。
・使用する際は、防塵マスク・保護メガネ・ゴム手袋を着用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品説明動画

ビーカー試験:硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM」(型番:GM-ST01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする