東洋ケース
東洋ケースの プランター・鉢
東洋ケースの 鉢・プランター・ポット
東洋ケースの 鉢・ポット
ハンギングプランターカバー ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86763803
品番
PP-HPCS-R-GY
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質
綿、麻、不織布、PE
色
グレー
号数
3〜4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×150+400
質量(g)
190