東洋ケース
東洋ケースの プランター・鉢
東洋ケースの 鉢・プランター・ポット
東洋ケースの 鉢・ポット
プランターカバー ロープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86763819
品番
PP-PCS-R-IV
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質
綿、麻、不織布、PE
色
アイボリー
号数
3〜4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×150
質量(g)
177