東洋ケース
東洋ケースの プランター・鉢
東洋ケースの 鉢・プランター・ポット
東洋ケースの 鉢・ポット
プランターカバー ペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86763959
品番
PP-PCS-P-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのクラフト紙の質感とシンプルなデザイン
材質
紙、PE
色
ホワイト
号数
3〜4
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×140