ソファーサイドキャットハウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード86764029 品番9239420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一つ一つ職人が丁寧に編んだハンドメイド。
ソファのサイド等にフィットするコンパクトサイズ。
ポリプロピレン素材なので水洗い可能、いつでも清潔に保てます。クッションも取り外し可能なので丸洗い出来ます。
網目なので通気性があり、においが残りにくく熱もこもらず涼しく過ごせます。

ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×570×400、上部クッション:(約)340×550×40 穴径(Φmm)165 穴数3個所(正面・裏面・サイド) 質量(kg)(約)2.2 材質本体:スチール、ポリプロピレン、クッション(中身):ウレタンフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする