IC-P-B5-C-RA イオケミパッド(アルカリ性ガス) 進和テック 86764178

IC-P-B5-C-RA イオケミパッド(アルカリ性ガス) 進和テック 86764178
IC-P-B5-C-RA イオケミパッド(アルカリ性ガス) 進和テック 86764178

イオケミパッド(アルカリ性ガス)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1セット(10個)サイズB5注文コード86764178品番IC-P-B5-C-RA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。
対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。
除去対象ガス:アルカリ性ガス
例)アンモニア、アミン類

用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や半導体保護に使用。
除去出来るものアルカリ性物質サイズB5縦幅(mm)257横幅(mm)182厚さ(mm)約18
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする