曜日別特売
7101 ジョイントヘラ 坂爪製作所(sakazume) 86764257

ジョイントヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚全長(mm)約211注文コード86764257品番7101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

目地にパテを塗り、テープがはがれないように押さえます。
ステンレス鋼を使用しており、適度な硬度と弾力性があるヘラです。

用途ジョイント目地処理・テーパーボード等の目地処理などに全長(mm)約211型式Sブレード幅(mm)約100ブレード長さ(mm)約102厚さ(mm)約0.5~1.0(ブレード)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約109×32×14.5(グリップ)穴径(Φmm)7(ハトメ付)質量(g)80材質ブレード:ステンレス、グリップ:天然木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする