サンキン
サンキンの 各種パレット
サンキンの メッシュパレット
ハンガーパレットNEXT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86764458
品番
SHG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
最大積載量(kg)
500
線径(Φmm)
5
用途
金属加工品(バラ物)の保管・輸送用容器として。
質量(kg)
55
タイプ
半開
材質/処理
スチール/溶融亜鉛鍍金
外寸法・高さ(mm)
500
外寸法・奥行(mm)
789
外寸法・間口(mm)
690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500