大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86764598 品番UTS-S7517S+ILD-B58UHDS-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。

付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書 材質ディスプレイ:PC+ABS、スタンド:スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法(mm)ディスプレイのみ:1302.1×265.3×812.3、スタンドのみ:740×700×1715 質量(kg)約28.3 規格4K/UHD 耐荷重(kg)スタンド:40 表面処理グレア 定格消費電力(W)156 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1302×700×1715(ディスプレイ+スタンド組み立て時) 電源電圧(V)AC100〜(50/60Hz) 機能スタンド:ディスプレイ角度調節可能、棚板付き、キャスターストッパー付き 解像度3840×2160 色(本体)ブラック 対応インチサイズVESAマウントインターフェイス〜600×400mm・最大耐荷重40kgまでのディスプレイ 待機電力(W)0.5 アスペクト比16:9 入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子/S/PDIF 角度調節
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86764598 UTS-S7517S+ILD-B58UHDS-B 12939407 UTS-S7517S+DO-DU554S-B 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 1セット 84,980
欠品中
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする