nocoo in 容量表記入りゴミ袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード86764686 品番CHT92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。

容量(L)90 白半透明 厚さ(mm)0.023 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(縦×横)(mm)1000×900
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に小汁においが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86764686
2023-07-04
用途:
会社事務所で使用

同じ商品で同量なのに、モノタロウだけ格段に安い。
どうしてかは判りませんが、大変助かります。
毎日の消耗品は特にコスパが大事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする