nocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード86764713 品番CHT99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ゴミ袋一枚ずつに容量が印刷されています。
45L、70Lなど容量を印刷しているので、袋のサイズがひと目でわかります。
環優包装タイプの nocooノクー 容量表記入り ゴミ袋は、本体のゴミ袋を通常の1/4のサイズに折りたたんでおり、省スペースかつパッケージの面積を節約でき省資源になる環優包装タイプ。
ポリエチレン製のパッケージに包んでいるので水漏れに強く、ゴミ袋はパッケージの横からサッと取り出すことができるのでおすすめです。
特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。
本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
従来程度の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。

容量(L)90 白半透明 厚さ(mm)0.033 材質HDPE+天然ライムストーン(CC) 寸法(縦×横)(mm)1000×900
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に小汁においが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86764713
2024-05-02
用途:
工場内や事務所のゴミ袋として

大量の工場、事務所内のゴミにも、庭木剪定の際に出る枝葉を入れても
大変丈夫で、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする