ネプロスツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 入組点数70 セット内容【ツールケース】NEKT-W2013【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.プラグレンチ】サイズ16,18,20.8【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【45°×6°めがねレンチ】サイズ0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224【ストレートショートめがねレンチ】サイズ0708,1012,1214【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【スパナ】サイズ05507,0810,1012,1113,1214,1417【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ロングノーズペンチ】サイズ200【アングルノーズペンチ】サイズ200【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6,8【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2No3【木柄スタッビドライバ(マイナス)】サイズ6【木柄スタッビドライバ(クロス)】サイズNo2 注文コード86765395 品番NTX1WA70A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥469,000
この商品は入組点数・セット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。

入組点数70 差込角(sq.)9.5 質量(kg)41.2 セット内容【ツールケース】NEKT-W2013【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22,24【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5sq.プラグレンチ】サイズ16,18,20.8【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150,300【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【45°×6°めがねレンチ】サイズ0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224【ストレートショートめがねレンチ】サイズ0708,1012,1214【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【スパナ】サイズ05507,0810,1012,1113,1214,1417【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ロングノーズペンチ】サイズ200【アングルノーズペンチ】サイズ200【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6,8【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2No3【木柄スタッビドライバ(マイナス)】サイズ6【木柄スタッビドライバ(クロス)】サイズNo2 用途自動車及び機械整備全般
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする