内容量1セット
入組点数42
セット内容【ツールケース】NEKT-W2013【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2ねレンチ】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【アングルノーズペンチ】サイズ200【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
注文コード86765404
品番NTX1WA42A