内容量1セット
入組点数27
セット内容【ツールケース】NEKT-W2111【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2
注文コード86765413
品番NTX1WB27A