ネプロスツールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 入組点数27 セット内容【ツールケース】NEKT-N2012【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2 注文コード86765429 品番NTX1NA27A
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は入組点数・セット内容など5種類から選べます 他の種類を見る

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。

入組点数27 差込角(sq.)9.5 質量(kg)26 セット内容【ツールケース】NEKT-N2012【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17,19【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2 用途自動車及び機械整備全般
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする