入組点数60
差込角(sq.)9.5
質量(kg)19.5
セット内容【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.セミディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ユニバーサルソケット】サイズ8,10,12【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【45°×6°めがねレンチ】サイズ0810,1012,1113,1214,1417,1719【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6,8【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2,No3【木柄スタッビドライバ(マイナス)】サイズ6【木柄スタッビドライバ(クロス)】サイズNo2【9.5sq.ソケットホルダー】3本
用途自動車及び機械整備全般