ネプロスツールセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86765447 品番 NTX740C
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。

入組点数42 差込角(sq.)9.5 質量(kg)17.5 セット内容【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケット(六角)】サイズ5.5,7,8,10,12,13,14,17,19,21,22【9.5sq.ディープソケット】サイズ8,10,12,13,14【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.スピンナハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ50,75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【9.5sq.ヘキサゴンビットソケット】サイズ4,5,6,8【9.5sq.クロスビットソケット】サイズNo2【コンビネーションレンチ】サイズ08,10,12,13,14,17【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2【9.5sq.ソケットホルダー】3本 用途自動車及び機械整備全般
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする