入組点数33
差込角(sq.)9.5
質量(kg)17
セット内容【ツールケース】EKR-103NB【9.5sq.ソケットレンチ(インチ)】1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,19/32,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sqスピンナハンドル】【9.5sqエクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.クイックスピンナ】【9.5sq.ユニバーサルジョイント】【コンビネーションレンチ(インチ)】サイズ5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,11/16【モンキレンチ】サイズ250【プライヤ】サイズ200【ラジオペンチ】サイズ150【ワイドニッパ】サイズ150【木柄ドライバ(マイナス)】サイズ5.5,6【木柄ドライバ(クロス)】サイズNo1,No2【9.5sq.ソケットホルダー】2本
用途自動車及び機械整備全般