9.5sq.ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86765578 品番NTB311BC
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。

入組点数11 質量(kg)0.9 差込角(sq.)9.5 セット内容【9.5sq.ソケット(六角)(インチ)】サイズ」5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16【9.5sq.ラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】 用途自動車及び機械整備全般
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする