nepros
neprosの 工具セット
neprosの ツールケースタイプ
9.5sq.ソケットレンチセット ケース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86765587
品番
NTB3L10CZ
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
NBR390をNBR390Aにモデルチェンジしました。
入組点数
10
差込角(sq.)
9.5
質量(kg)
1.9
セット内容
【9.5sq.ディープソケット(六角)】サイズ8,10,12,13,14,17【9.5.sqラチェットハンドル】【9.5sq.エクステンションバー】サイズ75,150【9.5sq.ユニバーサルジョイント】
用途
自動車及び機械整備全般
注意
※分解・改造を行わないでください。
※ハンドツール用工具はインパクトレンチで使用しないでください。