C0064-RD やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 86765639

 

C0064-RD やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 86765639
C0064-RD やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 86765639
C0064-RD やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 86765639
C0064-RD やわらか連結スノコ セーフラン安全用品 86765639

やわらか連結スノコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レッド
内容量1枚注文コード86765639品番C0064-RD
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軟質塩ビ製で折り曲げたり丸めたりしても簡単に折れません!
水はけが良く、シャワー室やプールサイド、ロッカールームなどの床にオススメです。
広さに合わせて簡単ジョイント。
表面立体構造ですべり止め効果も期待できます。
柔らかく肌あたりが優しいマットです。

用途シャワー室、ロッカールーム、プールサイド、ベランダなどに材質軟質塩ビ厚さ(mm)9寸法(mm)300×300レッド質量(g)約350
関連資料:(0.45MB)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする